電源遮断装置

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード76933755 品番N-2099
参考基準価格(税別)¥1,485 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

震度5以上の揺れが起こると電源を遮断!送電再開後の2次火災を防ぎます。

本体寸法(mm)38×25×26 材質オモリ/鉛、金具/ステンレスバネ材SUS304、紐/ナイロン製袋紐 アズワン品番63-7823-39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
自宅の分電盤調整時
運輸・通信業

地震などの際の家屋の火災原因として、配電再開時に電源のショートや家電品の過熱などによるものが多いと聞いて購入しました。分かり易い説明文や作業用の両面テープが添付されていますので、作業は数分で完了しました。動作もシンプルで、確実性も高いと思います。壁などをキズ付けることもありませんので、賃貸住宅などにもお薦めです。

2024-11-26
用途:
地震発生時のために
ワタナベ商店 様 (卸売・小売業)

市の消防局からの市内放送で推奨されているので設置しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする