PTL02W 検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ ウイルダイフレックス 76933895

検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番4-2607-02注文コード76933895品番PTL02W
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。

寸法(mm)297×420(A3)(照光面)質量(kg)4材質鉄(表面アイボリー塗装)電源ACアダプタ(付属)消費電力A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W照度(Lx)最大表示40000(調光可能)アズワン品番4-2607-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする