アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの ルーペ/拡大鏡
アズワンの 拡大鏡
LED照明拡大鏡 1.75×・4×
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76934166
品番
SLM55
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥10,043
販売価格(税別)
¥
9,130
バスケットに入れる
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率
1.75×・4×
レンズ径(Φmm)
100
光源
LED×36個
電源(V)
AC100〜240(ACアダプタ付属)
消費電力(W)
5.5
電源コード(m)
1.8
質量(kg)
約2
材質
本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス
アズワン品番
4-447-01