落下ストッパー AH-916シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76934193 品番 AH-916S09P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,742
販売価格(税別)
1,584

様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!

間口(mm)900(対応) 材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール) ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)100/本 耐震性震度6強相当 付属品アルコールパッド×1 アズワン品番2-9552-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする