タニタ
タニタの キッチン・調理用品
タニタの 計量ツール・はかり・温度計
タニタの キッチンばかり
デジタルクッキングスケール KD-410
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76934577
品番
KD-410
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。
色
ゴールド
ひょう量(g)
2000(最大計量)
最小表示
1 g
文字高(mm)
表示15
オートパワーオフ
約6分
電源
DC 3V(単4乾電池2本)
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載)
材質
ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×186×31
本体質量(g)
約287
仕様
シリコンゴム脚あり
アズワン品番
61-3442-45