淡野製作所
淡野製作所の 修理/点検標識
淡野製作所の 操作禁止テープ
印刷テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76935478
品番
D-1190
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅(mm)
70
材質
ポリエチレン
ピッチ(cm)
〜70(印刷)
長さ(m)
50(標準)
表示内容
立入禁止
仕様
立入禁止を促すテープ
アズワン品番
63-4083-95