淡野製作所
淡野製作所の 修理/点検標識
淡野製作所の 操作禁止テープ
印刷テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76935505
品番
D-1193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
80
材質
ポリエチレン
ピッチ(cm)
〜70(印刷)
色(柄)
ストライプ
長さ(m)
50(標準)
仕様
注意を促すテープ
アズワン品番
63-4083-98