コンパクトエアベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76935514 品番D-7803
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

非常時の簡易ベッド。硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。空気入れ付きで誰にでも簡単にふくらませます。日本製なので安心してご使用頂けます。素材はリニア低密度ポリエチレンで環境に優しい素材です。

使用時寸法(mm)1950×550×60(空気吸入時) 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6.5×9.5×6(空気入れ) 寸法(Φ×mm)4×90(ストロー(空気抜き用)) 質量(g)約300 材質エアベッド/リニア低密度ポリエチレン、空気入れ/ポリエチレン、EVA 耐荷重(kg)180 アズワン品番63-4084-28
注意
※とがった石のある地面等ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする