チャバツリー
リムピッド カッティングボード CUシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76935557
品番
CU033-1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法(cm)
30.5×20.3×2.4
質量(g)
約720
材質
アカシア
サイズ
M
仕様
手洗い
アズワン品番
63-4174-96