SP049 スロットターナー チャバツリー 76935654

SP049 スロットターナー チャバツリー 76935654
SP049 スロットターナー チャバツリー 76935654

スロットターナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード76935654品番SP049
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法(cm)全長約30質量(g)28材質チーク材仕様手洗いアズワン品番63-4175-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする