工房アイザワ
工房アイザワの キッチン・調理用品
工房アイザワの ボール・ざる・漬物・米びつ
工房アイザワの 盆ザル・ためざる
ボンザル 浅型 リング付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76935776
品番
1262
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
底に足も付き水切りにも適しています18‐8ステンレスを使っているので丈夫で衛生的。
径(Φmm)
230
質量(g)
100
材質
ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
高さ(cm)
2
サイズ(cm)
23
仕様
食器洗浄乾燥機
アズワン品番
63-4175-36