リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
ドロップストッパー LR-080シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76936503
品番
LR-080U15
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
寸法(mm)
ホルダー/57×24×108
材質
パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール
適合
【柱形状】U字型(横面内側に穴あき)
内寸(mm)
1370〜1450(対応柱)
耐荷重(kg)
100
タイプ
Uタイプ
パイプ径(Φmm)
28
用途
オープン棚の収納物落下防止に
アズワン品番
3-1417-03