タニコー
タニコーの 避難用品
タニコーの その他避難用品
緊急災害用煮炊釜
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76936704
品番
TKS-36K
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。緊急災害用煮炊時の備えとして。
高さ(mm)
569
間口(mm)
704
水量(L)
36(つば元)
材質/仕上
ステンレス
仕様
【目安調理量】70〜80食/回
アズワン品番
61-3333-37