セキュアグリップフィルム SG7-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76936765 品番SG7-A150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地震や台風などによるガラス破片事故を防止します。UVカット92%以上でお肌を守ります。太陽熱大幅カットでエアコンの負担を減らし、省エネ効果があります。車や建物への不法侵入を防止します。車や建物への不法侵入防止。

幅(m)0.61 長さ(m)1.5 厚さ(mm)0.203 クリア 材質ポリエステル セット内容ヘラ、防犯シール×2、リーフレット各1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×380×1790 アズワン品番61-3338-80
注意
※防犯性の高いものですが、防犯を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする