セキュアグリップフィルム SGシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 厚さ(mm)0.203 注文コード76936774 品番SG7-AW1000
参考基準価格(税別)¥10,834 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。SG14シリーズはCP対応商品です。CPマーク取得(14MILクリア)。世界、日本での規格テストを多数クリアしています。超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。不法侵入の防止に。

幅(m)0.91 長さ(m)1 厚さ(mm)0.203 クリア 材質/仕上ポリエステル セット内容専用ヘラ、ステッカー×2 アズワン品番61-3338-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする