リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
リンクゲル 4枚入り
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4枚)
注文コード
76936826
品番
L-405
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
40×40×5
耐荷重(kg)
70以下/4枚使用時
耐震性
6強相当
サイズ
中
アズワン品番
61-3740-40