リンクゲルエコ 4枚入り

商品レビューを投稿する
21日以内出荷 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 76936853 品番 L-5051
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能

材質ポリウレタン 寸法(mm)50×50×5 耐荷重(kg)100以下/4枚使用時 耐震性6強相当 サイズ タイプリンクゲル エコ アズワン品番61-3740-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする