非常用持出リュック/袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード76937054 品番3962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720

暗い所でもよくわかる反射テープ付きの非常用持出袋
難燃素材を使用した便利な非常用持出袋です。暗いところでもよくわかる、反射テープ付。名前・住所欄付。
材質:耐熱・耐火アルミ加工生地(ポリエステル)、PP、ナイロン。サイズ:340×440mm

寸法(mm)335×450 セット内容難燃素材使用 質量(g)83 材質耐熱・耐火アルミ加工生地 包装形態PP袋入 タイプ非常用持出袋 反射テープ付 用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 アズワン品番61-6013-91

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76937054
2024-09-09
用途:
火事の時に現金等を火から守るため。
有限会社国見電気 様 (建設業・工事業)

耐火、耐熱と商品説明にあるのに。ライタ−であぶったら、すぐダメになった。耐火でも耐熱でも何でもない。詐欺じゃないのか。あまりにもひどすぎる。3つも買ったのに、説明を求めてもいまだ返事もなし。どういう事。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする