家具転倒防止ストラップ EA979CMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 76937203 品番 EA979CM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工) 耐荷重(kg)約32(2本) 寸法(mm)35×32(粘着面) ベルト長さ(mm)200 アズワン品番62-2683-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする