エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの つっかえ棒
家具転倒防止ストラップ EA979CMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
76937219
品番
EA979CM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
材質
バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)
耐荷重(kg)
約64(2本)
寸法(mm)
35×64(粘着面)
ベルト長さ(mm)
300
アズワン品番
62-2683-22