エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの つっかえ棒
家具転倒防止ストラップ EA979CMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
76937228
品番
EA979CM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
材質
バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)
耐荷重(kg)
約160(2本)
寸法(mm)
72×67(粘着面)
ベルト長さ(mm)
600
アズワン品番
62-2683-23