アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
美味しい防災食 50食入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50袋)
注文コード
76937289
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥26,978
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
開封してそのまま食べられる非常食
内容量(g)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×210
質量(kg)
6.1
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×295×210
賞味期限
製造日より5年
種別
さつま芋のレモン煮
タイプ
さつま芋の甘みとレモンの酸味が絶妙です
アズワン品番
62-3137-09