美味しい防災食 50食入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50袋) 注文コード 76937298 品番 -
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥26,978
販売価格(税別)
24,980

開封してそのまま食べられる非常食

内容量(g)80 寸法(幅W×高さH)(mm)140×210 質量(kg)5.1 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×295×210 賞味期限製造日より5年 種別ソフト金時豆 タイプ甘さ控えめにふっくら炊き上げました アズワン品番62-3137-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする