アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
美味しい防災食 50食入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50袋)
種別
鮭粥
注文コード
76937316
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
開封してそのまま食べられる非常食
内容量(g)
230
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×210
質量(kg)
12.6
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×295×210
賞味期限
製造日より5年
種別
鮭粥
タイプ
塩分控えめな鮭を贅沢に使用しました
アズワン品番
62-3137-17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76937316
-
76003044
-
鮭粥
アルファフーズ
1箱(50個)
¥
19,980
税込
¥
21,578
注文コードが変更になりました