ふんばりくん FNBシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76937395 品番 FNB-CW
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

地震発生時の力強い味方、すっきりスリムでしっかり守ります。家具などの固定・転倒防止。本体はアルミ製で、上品な外観です。金属製なので、すっきりと細く作ることが出来ました。家具との設置面は、高密度のウレタン素材を使用しています。天井や家具に傷をつけることなく使用することが出来ます。室内の景観や雰囲気を崩さないホワイトカラーです。

設置寸法(高さ)(mm)520〜800(家具と天井の間) 寸法(mm)【固定板】(上部)51×201・(下部)60×252 耐荷重(t)最大2(最短寸法時の強度です、使用状況により異なります) 材質アルミ・鉄・ABS樹脂・ウレタン・ゴム タイプCタイプ アズワン品番62-4053-08
注意
※奥の壁から3cm、家具の端から3cmの場所に設置してください。
※設置する家具と天井の間の寸法をご確認ください。
※家具1台につき左右に2台設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする