星硝
星硝の 避難用品
星硝の その他避難用品
非常用 背負い式広口給水袋 6L 個装
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76937517
品番
-
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
提げる・背負う(リュック式)の二通りの使用ができます。
寸法(mm)
375×H318(未使用時)/310×195×H330(満水時)
質量(kg)
68
容量(L)
6
材質
ポリエチレン・ナイロン主体の多層フィルム
耐用温度(℃)
-10〜80
アズワン品番
62-6326-13