クックセット ESCSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(585mL) 注文コード76937587 品番ESCS585HA0
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7983,898

軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。585mLのポット、エスビット固形燃料タブレットトレイと一体型のウインドシールドがセットになります。ポットのハンドルはステンレス製、メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。ミリタリーの固形燃料1タブレットで500mLの水が約7分30秒で沸騰します。※気温20℃、水温20℃、海抜20m、無風でのテスト結果(メーカー調べ)

寸法(幅W×高さH)(mm)111×86(収納時) 質量(g)197 アズワン品番62-7040-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする