エスビットのアルコールバーナー専用アルミクックセットです。2〜3人でのキャンピングに適した大きさは、軽量でコンパクトに収納ができます。燃料は入手しやすい燃料用アルコールを使用しますので着火が簡単、バーナータンクへ約70mL(2/3)程の燃料を入れると約25分間の燃焼が可能です。またハードアルマイト加工された2つのポットには、燃焼効率を高める「ヒートエクスチェンジャー」を装備しています。1.8Lと2.35Lのポット、アルコールバーナー専用ゴトク+ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、フライパン(ノンスティックコーティングで焦付きにくい)直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、プラスチックトレー(2個)、ステンレスケトルスタンドがセットになりす。メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。