ケイアンドアール
ラリー メーターカウンター K&Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76937806
品番
K&R192610W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
メーターカウンターは1目盛1cm、3mまでの連続測定が可能、裏面のロードマップメジャーは1/25,000、1/50,000、1/75,000、1/100,000の地図に対応します。
直径×長さL(Φmm×mm)
48×116
質量(g)
19
材質(本体)
プラスチック
色
ホワイト
厚さ(mm)
11
アズワン品番
62-7042-32