曜日別特売

10Lウォータータンク

10Lウォータータンク - ハック10Lウォータータンク - ハック10Lウォータータンク - ハック

災害時やアウトドアに!たっぷり10L!折りたためる大容量ウォータータンク!
2Lペットボトル5本分の大容量で、必要な時にたっぷり水を確保できる10Lウォータータンクです。折りたたむとコンパクトになり持ち運びや収納も簡単、キャンプやバーベキュー、災害時の備蓄などさまざまなシーンで活躍します。水を入れると自立するので、テントやレジャーシートの重りにも使えます。丈夫で持ちやすい取っ手付きで、注ぎ口が広く水の出し入れもスムーズ。防災バッグや車載用、アウトドアやレジャーにもおすすめの大容量・コンパクトなウォータータンクです。

セット内容
本体×2
材質
PET、PA、PE
寸法(mm)
本体使用時:約300×300×200、本体収納時:約130×380×50
形態
ヘッダー付き袋入り(1個梱包)
内容量
1セット(2パック)
注意
※水の容量によって使用時のサイズは異なります。色(ネイビー/イエロー)取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7743823836969
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする