曜日別特売

持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー

持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー - アーテック[学校教材・教育玩具]持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー - アーテック[学校教材・教育玩具]持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー - アーテック[学校教材・教育玩具]持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトで持ち運び便利!旅行やアウトドア、災害備蓄にも!
使用しないときは空気を抜くことでコンパクトに折りたためて持ち運びに便利な枕です。首の周りや後頭部をしっかり支える曲線デザイン設計。より良いフィット感と寝心地を味わえます。

セット内容
本体のみ
材質
PVC
寸法(mm)
組立時:340×220×100
形態
箱入り(1個梱包)
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7620475035789
オープン
¥189
¥208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする