リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
ロックヤモリ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76938043
品番
RY-001
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×52×40(台座含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×44×12(扉用ラッチ)
質量(g)
約40
使用環境温度(℃)
0〜40
材質
ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材
アズワン品番
62-9986-93