冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76938059 品番 RY-SET001
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減

セット内容ロックヤモリ×1、冷蔵庫ヤモリストッパー×1、アルコールパッド×1、取説×1 タイプ片開き用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40 質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160 使用環境温度(℃)0〜40 材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート アズワン品番62-9986-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする