曜日別特売
- 非常時用排便収納袋 スケットイレ ニッソーファイン 76938165

非常時用排便収納袋 スケットイレ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
76938165
品番
-
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

あらゆる便器に取り付けが可能で、し尿処理剤は防臭・静菌・固化成分が一体化した個包装になっています。アンモニア、硫化水素、アミン類、メルカプタン等の悪臭成分の発生を抑え、その防臭効果は使用後約3ヶ月間持続します。悪臭を発生させる原因となる細菌の発生を抑え、その静菌効果は使用後約3ヶ月間持続します。使用後約3ヶ月間は液状化せず固化した状態を保ち、破袋等による内容物の漏出がなく、二次災害を防ぎます。袋、薬剤とも可燃物でできており、使用後は焼却が可能です。またその際、有害物質の発生はありません。化学的に安定な原料を使用しており、室温下で直射日光の当たらないところで保管することによって、10年間有効です。

セット内容
し尿処理剤×100枚、排便収納袋×100枚、廃棄用収納袋×12枚、便器セット袋×4枚、取扱説明書×4枚
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×22×26
アズワン品番
63-1271-60
保存期間(年)
10
使用可能回数
小便・大便で100回(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする