軽快どこでもトイレ べん軽

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76938199 品番 32150007
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽快どこでもトイレ「べん軽」は非常に軽く、折りたたんで片付けておくこともできますので、日常的にポータブルトイレを使う機会が多い作業現場や規模の小さい短期間のイベント会場、病院・施設から、会社・各自治体・消防機関・防災機関・学校・幼稚園・保育園・各地域の避難指定場所等の非常時の備えに備蓄しておくことも可能です。使い方も説明書が必要ないほど簡単でスピーディに使うことができます。

使用時寸法(mm)437×329×202H 質量(g)5200 材質ポリプロピレン セット内容トイレ本体、グリーマナーハンディH×10袋、10Lポリ袋×10袋、結束バンド×10本 最大荷重(kg)120(使用時) タイプ車載タイプ 収納時寸法(mm)437×329×94H アズワン品番63-1471-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする