EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の メガホン・ホイッスル・マイク
EVERNEW(エバニュー)の ホイッスル
ホイッピー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76938689
品番
EKB086-10
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
口で吹かずに本体に付いているボタンを押すだけで強烈なホイッスル音が得られます
色
黒
厚さ(cm)
2.3
質量(g)
100(電池含)
材質
ABS樹脂
音量
128dB(スピーカーより10cmの距離にて計測)
長さ(cm)
8.5
幅(cm)
5.6
アズワン品番
63-2960-45