消せる魔法の杖

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76939337 品番MP-2
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

天ぷら油火災用初期消火剤。箱のままそっと入れるだけ。台所、飲食店やコンビニ他、調理を伴う場所に。1L以下の天ぷら油火災に対応。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×50×15 本体質量(g)100 容量(mL)80(消火剤) 材質(内容器)多層フィルム 成分【消化剤】炭酸カリウム 使用期限3年 アズワン品番63-5482-76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76939337
2024-04-07
用途:
家庭のキッチンの常備品ととして
建設業・工事業

家庭での台所の万一の時に備えて購入しました。
コンパクトでコスパもまぁまぁ良かったので、満足しています。

対象商品:
76939337
2023-03-30
用途:
家庭用
運輸・通信業

使い勝手は分からないが、使用方法が簡単なのと箱の上部に穴が開いていて火元のそばに設置するのに助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする