アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの 本体 トランシーバー
アルインコの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76939468
品番
DK-PN01
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
寸法(mm)
約73×103×29.6(突起物除く)
通信方式
交互・中継対応
チャンネル数
交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch
送信出力
10mW
電源
単三乾電池2本(別売)
質量(g)
92
仕様
【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALL
アズワン品番
63-5598-16