緊急避難セット DFKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容非常持出袋(日本防災協会認定品)、ダイナモスイングラジオライト(単4電池2本付)、14徳ナイフ、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、折りたたみポリタンク10L、防寒・保温シート、LEDアルミライト(単3電池2本付)、ブルーシート1.8×1.8m、ホイッスル、ボールペン、ロープ5m、救急セット(綿棒12本・カットガーゼ8枚・紙テープ10m・伸縮包帯・ガーゼマスク・ピンセット・ハサミ)、ヘルメット、ポケットコート(大人用)、緊急トイレパック×2、非常用圧縮3点セット、ミニキャンドルランタン、スペアキャンドル×6、マッチ、防災メモ 注文コード76939556 品番DFK-300
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はセット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

地震・台風・集中豪雨など。もしもの時に役立つ防災セット!

セット内容非常持出袋(日本防災協会認定品)、ダイナモスイングラジオライト(単4電池2本付)、14徳ナイフ、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、折りたたみポリタンク10L、防寒・保温シート、LEDアルミライト(単3電池2本付)、ブルーシート1.8×1.8m、ホイッスル、ボールペン、ロープ5m、救急セット(綿棒12本・カットガーゼ8枚・紙テープ10m・伸縮包帯・ガーゼマスク・ピンセット・ハサミ)、ヘルメット、ポケットコート(大人用)、緊急トイレパック×2、非常用圧縮3点セット、ミニキャンドルランタン、スペアキャンドル×6、マッチ、防災メモ アズワン品番63-5644-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする