八ツ矢工業
八ツ矢工業の 避難ハシゴ・ロープ
アルミ縄はしご小カギ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
注文コード
76939748
品番
12042
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
有効長(m)
5
質量(kg)
5.2
ロープ径(Φmm)
12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)
60
材質
ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
アズワン品番
63-6533-66