ヤツヤ式縄はしご 小カギ付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76939863 品番 12014
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。

有効長(m)8 質量(kg)9.9 ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧) フック内径(Φmm)60 材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm アズワン品番63-6533-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする