ケンユー
ケンユーの 非常用トイレ
携帯ミニトイレ プルプル 3個入 W3シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
76939949
品番
W3AP-100
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どこでもどなたでも簡単にご使用頂ける携帯トイレです。尿を素早く凝固させ臭いを防ぎます。持ち運びも簡単で携帯性に優れています。渋滞時・災害備蓄に安心の商品です。行楽・帰省シーズンの渋滞時防災備蓄品
容量(mL)
600(許容)
幅(mm)
155
高さ(mm)
235
奥行(mm)
4
材質
ポリエチレン 高分子吸水樹脂
付属品
本体袋
アズワン品番
63-7910-69