ケンユー
ケンユーの 非常用トイレ
携帯ミニトイレ プルプル 3個入 W3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
76939958
品番
W3JP-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どこでもどなたでも簡単にご使用頂ける携帯トイレです。尿を素早く凝固させ臭いを防ぎます。持ち運びも簡単で携帯性に優れています。渋滞時・災害備蓄に安心の商品です。行楽・帰省シーズンの渋滞時防災備蓄品
容量(mL)
600(許容)
幅(mm)
190
高さ(mm)
210
奥行(mm)
4
材質
ポリエチレン 高分子吸水樹脂
付属品
本体袋
アズワン品番
63-7910-70