ナカネ
ナカネの 避難用品
ナカネの 保護具
防災備蓄ベスト ディスポタイプ 100着入 610-1014シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100着)
アズワン品番
7-6884-01
注文コード
76940265
品番
610-1014
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポーザブルとして使用でき衛生的です。中央にミシン目があるので、容易に破くことができます。省スペースで収納でき、備蓄しやすい箱入りタイプです。
材質
ポリエステル不織布
サイズ
フリー
セット内容
無記×100着
タイプ
無地
着丈(cm)
51
身幅(cm)
40
アズワン品番
7-6884-01