ナカネ
ナカネの 避難用品
ナカネの 保護具
防災備蓄ベスト ディスポタイプ 100着入 610-1014シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100着)
アズワン品番
7-6884-03
注文コード
76940283
品番
610-1014
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポーザブルとして使用でき衛生的です。中央にミシン目があるので、容易に破くことができます。省スペースで収納でき、備蓄しやすい箱入りタイプです。
材質
ポリエステル不織布
サイズ
フリー
セット内容
要支援・援護者×各25着・ボランティア×50着
タイプ
福祉
着丈(cm)
51
身幅(cm)
40
アズワン品番
7-6884-03