ナカネ
反射ワッペン 630-0000シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
色
【文字/ワッペン】黒字/白
アズワン品番
7-7132-02
注文コード
76940387
品番
630-0000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
面ファスナータイプで、取り外しができます。
対象
薬剤師
タイプ
【表示位置】左胸
寸法(mm)
110×80
色
【文字/ワッペン】黒字/白
材質
MPS反射材
アズワン品番
7-7132-02