太知ホールディングス
太知ホールディングスの ラジオ・ライト
備蓄ラジオ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76940615
品番
ECO-3
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)
104×46×66
電源
電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F
機能
AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン
質量(g)
180
付属品
スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1
アズワン品番
7-9073-01
注意
※iPhoneへの充電はメーカー付属の充電ケーブルをご使用ください。