災害用マンホールトイレ[洋式ワイド・テントセット]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード76940737 品番1414216
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥102,190
販売価格(税別)
92,900

マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。

材質本体/アルミニウム、プレート/スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント/ポリエステル(上部)・ナイロン/シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム) 寸法(mm)トイレ/670×750×790〜865(25間隔・4段階調節)、テント/1200×1200×2000 収納時寸法(mm)トイレ/770×190×680、テント/150×150×920 高さ(mm)便座400〜475(25mm間隔・4段階調節) 質量(kg)トイレ/13.5、テント/5.4 適合内径(Φmm)200〜400(マンホール) セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋 アズワン品番8-2809-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする