アーム式LED照明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76941403 品番BAML7V
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700

様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き

消費電力(W)21 電源コード(m)約1.6 寸法(mm)580/400+400(セード/アーム) 質量(kg)約1.9 電源(V)AC100〜240(ACアダプター付属) 光源LED×84個 アズワン品番4-448-01 クランプ取付幅(mm)10〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする