プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の PC周辺機器
プロシェア(ナビス/アズワン)の キーボード
プロシェア(ナビス/アズワン)の 有線キーボード
有線キーボード 抗菌仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76941708
品番
Key-WD
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
¥
16,400
バスケットに入れる
IP68の丸洗い可能なキーボードです。カバーが抗菌仕様になっています。表面はアルコール等での清拭が可能です。
寸法(mm)
380×130×10
キー配列
日本語106
対応OS
Windows(R)7/8/10
材質(表面)
抗菌シリコーン
防塵防水性能
IP68
質量(g)
670(キーボード本体)
色
ホワイト
アズワン品番
7-8415-01